曜日別特売

チップ WPMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質T3000Z
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード18397487品番WPMT160308NLBT3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
材質T3000Z厚さ(mm)3.18コーナー半径(mm)0.8形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする