住友電工ハードメタル
チップ WBGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
1.59
材質
T1500A
注文コード
18397505
品番
WBGT0601003LFYT1500A
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・材質
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面