曜日別特売

チップ WBGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)2.38コーナー半径(mm)0.2材質T1500A注文コード18397602品番WBGT080202RFYT1500A
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質T1500A形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする