住友電工ハードメタル
チップ TPMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T1500A
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
18400725
品番
TPMT080202NFBT1500A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面