住友電工ハードメタル
チップ TPGT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
BN2000
注文コード
18403875
品番
3NUTPGT110304NFVBN2000
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BN2000
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ
片面