千代田精機
アセチレン用調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
真鍮
注文コード
18404298
品番
スタウトSRA-S(安全器付)
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・一次側圧力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
形状
入口:フリースライド枠式、出口:M16P1.5R左
適合ガス
アセチレン
標準流量(m
3
/h)
2(33L/min)
入口圧力(MPa)
上限:2.6、P2:0.01~0.098
関連資料:
(0.54MB)
商品説明動画
参考になった