住友電工ハードメタル
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AC530U
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
2.38
注文コード
18404548
品番
TCMT110204NFBAC530U
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・厚さ
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC530U
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面