チップ TCMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1000Aコーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38注文コード18404618品番TCMT110204NLUT1000A
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質T1000A形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする