曜日別特売
GL-25(メタン用) 配管取出口用圧力調整器 GL-25 千代田精機 18404621

配管取出口用圧力調整器 GL-25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ガスメタン
内容量1台注文コード18404621品番GL-25(メタン用)
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。

材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右適合ガスメタン標準流量(m3/h)25二次側圧力計(MPa)0.2調整圧力(MPa)0.02~0.1圧力(MPa)1次:0.13以下
関連資料:(0.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする