住友電工ハードメタル
チップ TBGT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
18405117
品番
TBGT060102LWT1000A
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1000A
形状
正三角形
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面