曜日別特売

チップ VCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個形状菱形35°注文コード18405582品番NFVCMT110302NGDDA1000
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質DA1000形状菱形35°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする