曜日別特売

チップ VBMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質T1000A注文コード18406334品番VBMT160404NLUT1000A
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
材質T1000A形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする