チップ DCMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形55°注文コード18407576品番DCMT070204NSUAC6030M
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質AC6030M形状ひし形55°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする