住友電工ハードメタル
チップ DCGW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形55°
コーナー半径(mm)
0.2
材質
AC503U
注文コード
18408504
品番
DCGW070202AC503U
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナー半径・材質
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC503U
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし