住友電工ハードメタル
チップ DCGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
形状
菱形55°
注文コード
18409466
品番
2NUDCGT11T308NFVBN2000
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BN2000
形状
菱形55°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ
片面