曜日別特売
- OPP袋 テープ無し モノタロウ 18409528

 

- OPP袋 テープ無し モノタロウ 18409528
- OPP袋 テープ無し モノタロウ 18409528
モノタロウ

OPP袋 テープ無し

(192件のレビュー)
1年間返品保証
幅(mm)270
高さ(mm)370
内容量1パック(100枚)注文コード18409528品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。

用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03幅(mm)270高さ(mm)370テープなし透明サイズB4用入数(枚)100
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:192
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 地区の配布物や書類を渡すときに入れる
その他業種

地区の配布物や書類で名簿や会計など、汚したくない文書を渡すときに使用しています。
A4がちょうど入り、防滴で透明性が高いので重宝しています。
以前、別の店で購入したものでサイズが小さいものがありましたが、これはちょうどよいです。

対象商品 : 18409494
2025-11-23
用途: フリマでの商品の梱包
不動産業

A5サイズはとても使い勝手の良い大きさです。
厚さ0.03mmがどの程度なのか、実際に手に取るまでは不安がありましたが、しっかりとした厚さがあり、多少重量のある品物を入れても破れるようなことはありません。また透明度が高いので、安っぽくならずに助かります。

対象商品 : 18409519
2026-01-23
用途: 事務処理時
卸売・小売業

安くてしっかりしているのですごくいいです。すぐにリピします。

対象商品 : 18409476
2025-10-22
用途: メルカリの商品梱包用
農・林・水産業

安価だがしっかり梱包できるのでリピートしている。
他社の製品に比べ透明度が高く感じている。
サイズ展開が増える事を期待したい。

1が参考にしています
2025-09-29
用途: 商品の出荷用
製造業

他社のテープ付きからこちらに切り替えた。
袋の厚さも程よくてコスパはかなり良いと感じた。
テープ無しで安価の物を探していたので、
コスパの良いこの製品はとても魅力的。
他のサイズも今後はこの商品に切り替える予定です。

2025-08-12
用途: 商品の包装

光沢があり商品の高級感が演出されます。また、テープの有り無しが目的に応じて選べることが出来て便利です。そして、サイズの種類が豊富でピッタリと包装できて満足です。

2025-08-10
用途: 客先へのプレゼン資料の封入用として

客先へのプレゼン資料(紙媒体)を渡す際に、そのままより体裁・見栄えが良いために使用しています。おかげ様で、客先が手に取ってからの印象が良いようで、むき出し資料よりも、良い成績が得られ、数円の投資が莫大な成果となりました。透明度・光沢感・価格ともに良い製品だと思います。

2025-07-05
用途: ハンドメイド作品などの梱包
ツバメ堂その他業種

ハンドメイド作品を発送する際の梱包などに使うため購入しました。
封をするのは、可愛いマステなどを使うので、テープがなくて丁度いいです。
サイズも丁度よくて、助かります。
リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヒートシーラーで密封させる事は可能でしょうか。
回答:
密封不可となります。
1が参考にしています
2024-07-11
質問:
マチはあるでしょうか。
回答:
ございません。
2024-07-11
質問:
食品の包装に使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-07-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする