曜日別特売

チップ DCGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個形状菱形55°注文コード18409545品番2NCDCGT11T304NFVBNC2010
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質BNC2010形状菱形55°逃げ角(度)7穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする