曜日別特売

チップ CPMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18材質AC6030M注文コード18410044品番CPMT090304NMUAC6030M
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質AC6030M形状ひし形80°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする