アイリスオーヤマ
携帯電話立て
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
段数
1
注文コード
18411393
品番
11-194-1-1
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
置き部分:D35、手前のこぼれ止め:H30
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×120×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません