曜日別特売

グリーティングカードディスプレー 9段

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード18411646品番11-196-3-1
参考基準価格(税別)¥122,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

カード以外にレターセット、卓上カレンダー等、薄型の紙製品を大量に陳列できます。

材質透明アクリル厚さ(mm)3列数9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×420×1010内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×20×(前47・背157)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする