アイリスオーヤマ
小物ボックス(長物用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
300×200×200
300×300×300
450×200×200
450×300×300
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18411804
品番
11-197-6-2
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
3列3段
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
(側板)5、(その他)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×300
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×95×97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません