アイリスオーヤマ
アクリル5面ボックス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
一辺長さ(mm)
150
150
200
250
300
350
550
材質
アクリルグリーンエッジ
透明アクリル
アクリルグリーンエッジ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18412093
品番
11-199-4-1
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
立体的にディスプレーして、商品をより魅力的に。ディスプレーする大きさに合わせてサイズをお選びください
用途
アクセサリー・小物・バッグなどのディスプレーに
一辺長さ(mm)
150
タイプ
5面体
材質
アクリルグリーンエッジ
色
グリーンエッジ
本体寸法(mm)
150
厚さ(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません