アイリスオーヤマ
コの字型ディスプレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×150
130×80×90
170×110×110
210×130×130
250×150×150
サイズ
特大
小
中
大
特大
色
透明
透明
グリーンエッジ
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
18412163
品番
11-200-1-4
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
透明アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
サイズ
特大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません