曜日別特売

アクリル4面ボックス カラー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
一辺長さ(mm)180
厚さ(mm)3
本体寸法(mm)180
グリーン
内容量1個注文コード18412285品番11-200-5-3
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アクリルボックスのカラーバリエーション。多彩な演出にお使い頂けます。

一辺長さ(mm)180タイプ4面体厚さ(mm)3グリーン本体寸法(mm)180材質アクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする