アイリスオーヤマ
アクリル4面ボックス カラー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
一辺長さ(mm)
245
180
245
厚さ(mm)
5
3
5
本体寸法(mm)
245
180
245
色
グリーン
ピンク
オレンジ
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18412319
品番
11-200-5-6
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アクリルボックスのカラーバリエーション。多彩な演出にお使い頂けます。
一辺長さ(mm)
245
タイプ
4面体
厚さ(mm)
5
色
グリーン
本体寸法(mm)
245
材質
アクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません