種類メープルデニッシュ賞味期限製造より3年原材料小麦粉(国内製造)、フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、黒砂糖、小麦粉、澱粉、乳清タンパク、乾燥卵白、メープルシロップ、塩)、ファットスプレッド、メープルシュガー、マーガリン、砂糖、卵、食物繊維、食塩、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖/加工澱粉、香料、ソルビット、乳化剤、着色料(カラメル、抽出カロチン)、増粘多糖類、pH調整剤、酵素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)アレルギー小麦、卵、乳、大豆栄養成分1食(100g)当たり/エネルギー:361kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:16.2g、炭水化物:47.5g、食塩相当量:0.8g※推定値