住友電工ハードメタル
チップ CCGT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形80°
注文コード
18412722
品番
CCGT09T301MNSCT1000A
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・コーナー半径・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1000A
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面