曜日別特売
KR5-506CE2.2 ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 18412915

ステンレス製直結多段タービンポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
モーター出力(kW)2.2
吸入/吐出口径(mm)50/40
吐出口径(mm)40
内容量1台注文コード18412915品番KR5-506CE2.2
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349,800円となります。
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。
低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。
ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。

用途
赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用
吸入/吐出口径(mm)50/40吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)50モーター出力(kW)2.2電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)37.5/32/19吐出量(m3/min)0.125/0.25/0.4設置場所屋内材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13質量(kg)48極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6許容押込圧力(MPa)0.61液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする