用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用
吐出口径(Φmm)40出力(kW)5.5モーター出力(kW)5.5電源(V)三相200電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)106/80吐出量(m3/min)0.09/0.28使用液清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム質量(kg)70構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター液温(℃)0~30(凍結なきこと)