曜日別特売
KUR2-506-0.75K ステンレス製水中多段ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 18413177

ステンレス製水中多段ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)50
出力(kW)0.75
モーター出力(kW)0.75
内容量1台注文コード18413177品番KUR2-506-0.75K
参考基準価格(税別)¥585,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。
ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。
インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。

用途
ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75モーター出力(kW)0.75電源(V)三相200電圧(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)15/6.5吐出量(m3/min)0.12/0.37使用液清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム質量(kg)32構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター液温(℃)0~35(凍結なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする