住友電工ハードメタル
チップ CCET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
菱形頂角80°
材質
T1000A
注文コード
18413368
品番
CCET04X102RFYT1000A
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・厚さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1000A
形状
菱形頂角80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面