住友電工ハードメタル
チップ CCET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形80°
材質
T1500A
厚さ(mm)
3.97
注文コード
18413456
品番
CCET09T301RFYT1500A
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・材質・厚さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T1500A
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面