用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧電源(V)単相100V液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60口径(Φmm)20全揚程(m)15定格出力(W)150運転方式単独騒音値(dB)38揚水量(L/min)12許容押込圧力(MPa)0.01~0.49液温(℃)0~90(凍結なきこと)封入圧力(MPa)0.09吸込条件流れ込み専用運転揚程(m)L:15、M:21、H:27