DENSAN(デンサン/ジェフコム)
先端ドリル付ボードアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(40本)
1箱(40本)
1パック(40本)
適合板厚(mm)
10~16
10~16
3~9.5
6~12.5
材質
石膏ボード15.0mm厚
石膏ボード15.0mm厚
石膏ボード9.5mm厚
石膏ボード12.5mm厚
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
18414008
品番
A-416GDH
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途
エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け
ねじ径
M4
材質
石膏ボード15.0mm厚
ドリル径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
10~16
最大引抜強度N(kgf)
90.2(9.2)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意下さい。