E-MAKE
Mr.Baxes 引出しロールワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
段数
16段
10段
14段
8段
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18414534
品番
W42D-16X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
段数
16段
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×380×75(6段引出し)、576×380×75(6段引出し)、288×380×154(2段引出し)、576×380×154(2段引出し)
質量(kg)
152
キャスター
6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オーバーレール:1070×460×980、キャスター付サイズ:1070×460×1150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません