E-MAKE
Mr.Baxes ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18414586
品番
W26-5X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
引き出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
高さ(mm)
654(キャスター含802)
奥行(mm)
460
間口(mm)
670
質量(kg)
50.5
直径×幅W(mm)
キャスター:100×30(4個、2個はブレーキ付き)
板厚(mm)
ボディ1.2、引出し1.0
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×378×55(3段引出し)、576×378×120(2段引出し)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません