E-MAKE
Mr.Baxes 2段引出しポータブルツールチェスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18414629
品番
EP212LX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
間口(mm)
533
奥行(mm)
220
高さ(mm)
287
質量(kg)
9.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×195×78.5(2段引出し)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×220×287
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません