E-MAKE
Mr.Baxes 59インチ3段引出し付チェスト(ワークベンチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18414665
品番
WB59-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
・ボールベアリング式引出し
・ロック機能の付いた引出し
・ダブルサスペンションレール採用
・パウダーコーティング仕上げ
・4段階高さアジャスト
質量(kg)
61.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
背もたれ:1525×20×700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1525×700×1520
鉄板厚さ(mm)
ウォールキャビネット:1.0、ワークベンチ:2.0、引出し:0.7、バックパネル:10、脚:2.0
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×307×251(3段引出し)、569×275×高さ(2段引出し)、569×275×75(1段引出し)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません