W26-3KXL Mr.Baxes 3段引出しロールワゴン E-MAKE 18414699

Mr.Baxes 3段引出しロールワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)47.2
内容量1台注文コード18414699品番W26-3KXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
キャスター4インチ質量(kg)47.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オーバーレール:670×460×812、パネル部分:603×404×478、キャスター付:670×460×960引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする