曜日別特売
AZ50401 AZ-50401 プラススタイル 長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用) アイトス 18416853

AZ-50401 プラススタイル 長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1枚注文コード18416853品番AZ50401
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素材・シルエット・ディテールにこだわり。

ブラックサイズS種別長袖シャツシリーズプラススタイル混率(%)ポリエステル80、綿20仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)100肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)65JIS規格JIS T8118適合首廻り(cm)38.5アズワン品番64-9036-86生地コードレーン色番110袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18416878
2019-06-20
用途: 機械の部品製造工程で使用
製造業

最初は生地がごわついていて使いづらい。2-3回洗濯すると、
丁度よい感じになった。両側にポケットがあり使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする