BA1066-0 コート・男・長袖 BA1066 セブンユニフォーム 18417264

コート・男・長袖 BA1066

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード18417264品番BA1066-0
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

異素材組み合わせ
2種の素材を、それぞれの特徴を活かして配したデザイン。動きのある箇所は伸縮性のある「トリコット」、汚れやすい箇所には抗菌防臭・撥水撥油効果のある「ナノツイル」を使用。
トリコット
織りと編みの中間的な風合いをもつ。伸縮性にすぐれ、しなやかでシルキーな艶がある。
ナノツイル NANO TWILL
最先端の技術を駆使した100万分の1mm単位の加工によって細菌の増殖と、それに伴う悪臭の発生を強力に抑制。また、水性・油性の汚れも付きにくく、落としやすくなっています。こうした効果は、洗濯を繰り返しても衰えずに持続。素材の風合いを損なわず、ケアも従来以上に簡単な商品です。
・高度な抗菌性&防臭性
繊維上の細菌の増殖を抑制するため、極めて衛生的。細菌による、不快な悪臭も発生しません。
・撥水性・撥油性も抜群
水濡れや水性の汚れの繊維への付着を、徹底的に防止。また、油性の汚れ繊維に染みこみにくくなっています。

ホワイトサイズM仕様カフス/抗菌防臭、撥水・撥油、内掛けボタン、ポリエステルボタン胸囲(cm)99混率(%)身頃・袖/トリコット ポリエステル100、カフス/ナノツイル ポリエステル65・綿35肩幅(cm)42袖丈(cm)51(カフス折返し時)着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする