曜日別特売
BA1073-0 コート・兼・七分 BA1073 セブンユニフォーム 18417763

コート・兼・七分 BA1073

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード18417763品番BA1073-0
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ソフトタフ SOFT TAFF
抜群の形態安定性が特長のタフ素材を使用したシリーズです。洗濯ジワや型崩れが起こりにくく、ノープレスでも美しい仕上がり。風合いも柔らかで、色・柄・デザインも豊富に揃っています。
・工業洗濯に強くメンテナンスの負担を軽減
洗濯によるシワや縮み、型崩れがほとんどなく、プリーツや折り目が消えることもありません。ノープレス、トンネルフィニッシャーのみでも美しく仕上がります。
・形態安定だけではないタフの多彩な機能性
優れた吸水性があり、長時間使用してもその機能は低下しません。また洗濯の際は汚れが落ちやすく、染つきや色落ちもほとんどなし。毛玉や静電気も発生しません。

ホワイトサイズL仕様SR、吸水速乾、形態安定、裾スリット胸囲(cm)125混率(%)タッサー ポリエステル90・綿10肩幅(cm)47袖丈(cm)43.5着丈(cm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする