曜日別特売
CP2070-5 ワンピース CP2070 セブンユニフォーム 18418059

ワンピース CP2070

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グレージュ
サイズ13
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード18418059品番CP2070-5
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
グレージュサイズ13仕様制電、ストレッチ、裏地(メッシュ)付、前ファスナー開き、左右腰ポケット、ベルト用ループ、アクションプリーツ混率(%)ギャバジン ポリエステル100ウエスト(cm)88肩幅(cm)41.5袖丈(cm)23.5着丈(cm)102バスト(cm)105.5性別女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする