曜日別特売
CS2349-5 エプロンドレス CS2349 セブンユニフォーム 18418104

エプロンドレス CS2349

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グレージュ
サイズL
内容量1着注文コード18418104品番CS2349-5
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
グレージュサイズL仕様制電、ストレッチ、ポケット2、後ろ上部ボタン留め、ベルト用ループ付混率(%)ギャバジン ポリエステル100ウエスト(cm)120着丈(cm)110ヒップ(cm)125バスト(cm)123
注意
※ベルトは附属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする