曜日別特売
CT2360-3 胸当エプロン CT2360 セブンユニフォーム 18418183

胸当エプロン CT2360

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アンバー
サイズM
内容量1枚注文コード18418183品番CT2360-3
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
アンバーサイズM仕様制電、ポケット2、ネームチー付混率(%)ツイル ポリエステル100ウエスト(cm)77裾幅(cm)91前中心丈(cm)81腰紐長さ(cm)68
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする