住友電工ハードメタル
チップ TNGG-UM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
T1000A
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形
注文コード
18418916
品番
TNGG220404R-UM T1000A
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
形状
正三角形
材質
T1000A
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります