住友電工ハードメタル
チップ TNGG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
BNC2010
穴の形状
円筒状
注文コード
18419022
品番
6NC-TNGG160408N-FV BNC2010
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴の形状・内容量
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BNC2010
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
両面