セブンユニフォーム
ベスト・女 DJ2625
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
7
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18419023
品番
DJ2625-1
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
インディゴ
サイズ
7
混率(%)
先染めデニム ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
50
バスト(cm)
91.5
性別
女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。