DJ2625-1 ベスト・女 DJ2625 セブンユニフォーム 18419057

ベスト・女 DJ2625

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ13
内容量1着注文コード18419057品番DJ2625-1
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
インディゴサイズ13混率(%)先染めデニム ポリエステル65・綿35肩幅(cm)41着丈(cm)53バスト(cm)104.5性別女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする