セブンユニフォーム
コート・男・長袖 DA2628
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ブラック×ブラック
ネイビー×ネイビー
チャコールグレー×チャコールグレー
ブラック×ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18419285
品番
DA2628-9
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ブラック×ブラック
サイズ
M
仕様
SR、制電
種別
長袖サービングコート
胸囲(cm)
104
混率(%)
ツイル ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
61